Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenkennzeichnungssymbol "L" PVC selbstklebend 100x50mm 10 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-197205
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     197205
EAN/GTIN:
     3377991972058
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-band grün
Speziell hergestellt für die sichere, gut sichtbare und langlebige Innenfußbodenmarkierung.
Perfekt zur Markierung von Lagerbereichen, Produktionsinseln, Fußwegen, Notausgängen, etc.
Ein gutes Verhältnis zwischen Materialstärke (350µm) und Qualität gestattet das problemlose Befahren mit lagerüblichen Hubwagen und Gabelstaplern.
Die bemerkenswerte Klebkraft sichert die perfekte und dauerhafte Markierung auf Böden und hält selbst starker Beanspruchung stand.
Frei von Lösungsmitteln unter Verwendung umweltfreundlicher Klebstoffe in Dänemark produziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
50 mm
Länge:
100 mm
Materialstärke:
350 µ
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
40 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991972058
Artikelnummer des Herstellers:
197205
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, Bodenmarkierung, Lagerorganisation, Wegemarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.