Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L wiederablösbare Registertabs, Block mit 120 Tabs 40 mm breit - sortiert: blau, rot, gelb, grün - Blockmass 89,5 x 161 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10592
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10592
EAN/GTIN:
     5701193036016
Suchbegriffe:
Klebereiter
Selbstklebereiter
Fenster-Reiter
Fensterreiter
3L Selbstklebende Registertabs, sortierte Farben, 12 x 40 mm.
Umweltfreundliche, selbstklebende Registertabs mit Farbcodierung, auf denen die Beschriftung nicht verschmiert oder abgegriffen wird, da sie papierbeschichtet sind.
Sie sind die schnelle Lösung, wenn Sie Dokumente, Berichte oder auch Bücher u.a. zum schnellen Nachschlagen vorbereiten wollen.
Sortierte Farben – die perfekte Lösung für nahezu jede Systematisierungsaufgabe!
Block mit 120 Stück. Wiederablösbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
40 mm
Höhe:
12 mm
Material:
PET
Gewicht der Packung:
64 Gramm
Packungsinhalt:
120 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193036016
Artikelnummer des Herstellers:
10592
Weitere Suchbegriffe: Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, registertabs 3l, klebereiter, registertabs 40x12mm, Indextabs, Indexstreifen, Registerstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.