Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende doppelseitige Registertabs, weiß, 12 x 40mm, Packung mit 24 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10533
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10533
EAN/GTIN:
     5701193008488
Suchbegriffe:
Klebereiter
Selbstklebereiter
Kunststoffreiter
Fenster-Reiter
3L Selbstklebende doppelseitige Registertabs
Die äußerst haltbaren doppelseitigen Registertabs sind so nur von 3L Office Products erhältlich und eignen sich hervorragend für Kataloge, Bücher und Gebrauchsanweisungen.
Sie sind papierbeschichtet und durch das Umklappen können beide Seiten der Registertabs beschriftet werden.
Weiß
Größe der zusammengeklappten Tabs 12 x 40 mm.
Packung mit 24 Stück. Permanent klebend.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
40 mm
Höhe:
12 mm
Material:
PET
Gewicht der Packung:
27 Gramm
Packungsinhalt:
24 Stück
Hersteller:
3L Office Products® Vibaekvej 100, 5690 Tommerup - DK
EAN:
5701193008488
Artikelnummer des Herstellers:
10533
Weitere Suchbegriffe: Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, klebereiter weiß, klebereiter, registertabs 3l, Indextabs, Indexstreifen, Registerstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,77*
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,11042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.