Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende doppelseitige Registertabs, sortierte Farben, 12 x 40mm, Packung mit 24 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10532
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10532
EAN/GTIN:
     5701193008457
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
3L Selbstklebende doppelseitige Registertabs
Die äußerst haltbaren doppelseitigen Registertabs sind so nur von 3L Office Products erhältlich und eignen sich hervorragend für Kataloge, Bücher und Gebrauchsanweisungen.
Sie sind papierbeschichtet und durch das Umklappen können beide Seiten der Registertabs beschriftet werden.
Sortierte Farben.
Größe der zusammengeklappten Tabs 12 x 40 mm.
Packung mit 24 Stück. Permanent klebend.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
40 mm
Höhe:
12 mm
Material:
PET
Gewicht der Packung:
27 Gramm
Packungsinhalt:
24 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193008457
Artikelnummer des Herstellers:
10532
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,08125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.