Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Indextabs 12x40mm, weiß, permanent klebend, Pack mit 48 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10513
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10513
EAN/GTIN:
     5701193008082
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klebereiter
Selbstklebereiter
3L Selbstklebende Registertabs, weiß, 12 x 40 mm.
Umweltfreundliche, selbstklebende Registertabs mit Farbcodierung, auf denen die Beschriftung nicht verschmiert oder abgegriffen wird, da sie papierbeschichtet sind.
Sie sind die schnelle Lösung, wenn Sie Dokumente, Berichte oder auch Bücher u.a. zum schnellen Nachschlagen vorbereiten wollen.
Weiß – die perfekte Lösung für nahezu jede Systematisierungsaufgabe!
Packung mit 48 Stück. Permanent klebend.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
40 mm
Höhe:
12 mm
Material:
PET
Gewicht der Packung:
27 Gramm
Packungsinhalt:
48 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193008082
Artikelnummer des Herstellers:
10513
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 0,03438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.