Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG 800/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TG80S12 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG80S12 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG80S12 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG80S12 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG80S12 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG80S12 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG80S12 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG80S12 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TG80S12
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG80S12
EAN/GTIN:
     4008158010960
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
800 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
29 x 9 mm
Gewicht:
2,46 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TGKR50
ab € 26,71*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,43*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,85*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,64*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,67*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN16BE-2K
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.