Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG 600/175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TG60S17 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S17 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S17 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S17 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S17 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S17 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S17 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S17 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TG60S17
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG60S17
EAN/GTIN:
     4008158010816
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
175 mm
Schiene:
32 x 10 mm
Gewicht:
3,20 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TGK100
ab € 41,40*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGK125
ab € 52,61*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGK150
ab € 57,95*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGK80
ab € 36,83*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,48*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,86*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,64*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.