Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG 600/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TG60S12 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S12 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S12 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S12 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S12 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S12 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S12 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG60S12 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TG60S12
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG60S12
EAN/GTIN:
     4008158010779
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
29 x 9 mm
Gewicht:
2,13 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TGKR50
ab € 26,71*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,43*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,85*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,64*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,67*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN16BE-2K
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.