Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoKlamp DUO 300/85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY DUO30-8 Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY DUO30-8 Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY DUO30-8 Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY DUO30-8 Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY DUO30-8 Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY DUO30-8 Schraubzwinge Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C2226-DUO30-8
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DUO30-8
EAN/GTIN:
     4008158028538
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Spannkraft bis zu 1.200 N Von Spannen auf Spreizen umschalten statt umstecken Griff mit Pumphebel parallel zur Schiene Komfortable Einhandbedienung ohne Kraftaufwand Rundum spannen – vor, hinter und seitlich der Schiene SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
85 mm
Schiene:
20 x 5 mm
Spreizweite vorn:
75-380 mm
Spreizweite hinten:
9-315 mm
Gewicht:
0,72 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,72*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZM15-6
ab € 9,08*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZXL30-9
ab € 19,65*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,81*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO65-8
ab € 20,78*
Ähnlich
BESSEY Tool
EHZ30-2K
ab € 29,28*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,53*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 18,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.