Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loch-Schere D207-275L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D207-275L Drahtschere Links
BESSEY D207-275L Drahtschere Links
BESSEY D207-275L Drahtschere Links
Artikel-Nr.:
     C2226-D207-275L
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D207-275L
EAN/GTIN:
     4010220000892
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für kurze gerade und Figurenschnitte D207 – Griffe lackiert D107 – Griffe PVC-getaucht Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
275 mm
Gesamtlänge [Inch]:
11 "
Schneidenlänge [mm]:
42 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  5/8 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+ +
Gewicht:
0,55 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D207-250
ab € 15,70*
Ähnlich
BESSEY Tool
D207-275
ab € 17,20*
Ähnlich
BESSEY Tool
D407-275
ab € 57,95*
Ähnlich
BESSEY Tool
D208-275
ab € 39,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.