Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundloch-Schere D208-275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY Rundloch-Schere
BESSEY Rundloch-Schere
Artikel-Nr.:
     C2226-D208-275
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D208-275
EAN/GTIN:
     4010220001035
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Speziell für kreisförmige Schnitte Rundgebogene Schneiden Griffe lackiert Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
275 mm
Gesamtlänge [Inch]:
11 "
Schneidenlänge [mm]:
40 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  9/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+ +
Gewicht:
0,51 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D207-250
ab € 15,71*
Ähnlich
BESSEY Tool
D407-275
ab € 57,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.