Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loch-Schere D107-250L-SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C2226-D107-250L-SB
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D107-250L-SB
EAN/GTIN:
     4010220025185
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Für kurze gerade und Figurenschnitte D207 – Griffe lackiert D107 – Griffe PVC-getaucht Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10 "
Schneidenlänge [mm]:
42 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  5/8 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+
Gewicht:
0,50 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.