Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qnap TS-464EU-8G NAS 1U Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TS-464eU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464eU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464eU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464eU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464eU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464eU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464eU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
Artikel-Nr.:
     1062-431588
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-464EU-8G
EAN/GTIN:
     4711103082034
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
NAS-Server 1U Rackmount für 4x 88,9mm (3,5") oder 63,5mm (2,5") SATA-6Gb/s HDDs/SSDs, Quad-Core Intel Celeron N5095 2.0GHZ, 8GB DDR4 (nicht erweiterbar), 4GB Flash, HDMI 1.4b, 2x 2,5GbE, 2x USB 3.1, 2x USB 2.0, RAID 0-1-5-6-10-JBOD
Weitere Informationen:
Hersteller:
QNAP
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 716,86*
€ 769,08*
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 741,19*
€ 798,98*
Lager 1062
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 745,40*
€ 800,66*
pro Stück
Frei Haus
ab € 749,61*
€ 806,14*
3 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 758,31*
€ 812,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,66*
€ 952,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,92*
€ 951,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,61*
€ 937,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,28*
€ 920,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,40*
€ 887,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.