| |
|
| Artikel-Nr.: C2195-QSW-IM1200-8C Herst.-Nr.: QSW-IM1200-8C EAN/GTIN: 4713213519042 |
| |
|
| | |
| 10GbE-Switch Vollständiger lüfterloser 10GbE-Switch in Industriequalität für eine schnelleren Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken in harschen Industrieumgebungen.Kr> - Der robuste 12-Port 10GbE Managed Switch QSW-IM1200-8C verfügt über vier 10GbE SFP+ Glasfaserports, acht 10GbE SFP+/RJ45 Kombi-Ports und unterstützt Layer 2 Switching und Netzwerkverwaltung, um eine benutzerfreundliche Netzwerkverwaltungslösung der Einstiegsklasse zu bieten. Mit einem robusten, industrietauglichen Hardwaredesign und Betriebstemperaturen von -30 ~ 65° Celsius in belüfteten Umgebungen (0,5~0,7m/s) oder -30 ~ 45° Celsius in geschlossenen Bereichen ermöglicht der QSW-IM1200-8C die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken in den anspruchsvollen Umgebungen von Industrie 4.0, Smart Transportation und Smart Cities.
- Mit einem industrietauglichen IP20-Metallgehäuse, lüfterlosem Design und belüfteter Konstruktion kann der QSW-IM1200-8C bei Temperaturen von -30 - 65° Celsius betrieben werden. Die redundante DC-Stromversorgung und der Schutzschalter garantieren zudem einen kontinuierlichen Betrieb.li>
- Der QSW-IM1200-8C ist mit acht 10GbE SFP+/ RJ45 Kombi-Ports ausgestattet. Kompatibel mit 10GbE- und NBASE-T-Technologien zur Unterstützung von fünf Geschwindigkeiten (10G / 5G / 2,5G / 1G / 100M) bietet der QSW-IM1200-8C bei Verwendung mit vorhandenen Kabeln höhere Übertragungsgeschwindigkeiten./li>
- Der QSW-IM1200-8C bietet Layer 2 Verwaltungsfunktionen wie LACP, VLAN, ACL und LLDP, mit denen Nutzer die Netzwerkbandbreite effizient kontrollieren und die Sicherheit erhöhen können.
Mit seiner benutzerfreundlichen Weboberfläche bietet das QNAP Switch System (QSS) ein Übersichts-Dashboard, eine Port-Verwaltung und einen Einstellungsleitfaden, wodurch die zentrale industrielle Netzwerkverwaltung intuitiv und einfach wird.-
- Unterstützt das Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). Sie können einfach und effizient kleine/mittelgroße Netzwerke einrichten, die Erweiterung, Redundanz und Schleifenvermeidung unterstützen.
Gemäß IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet und IEEE802.3x Flow Control im Vollduplex-Modus vermeidet der QSW-IM1200-8C Paketverluste durch unvergleichliche Bandbreite und reduziert den Stromverbrauch bei langsamen und inaktiven Verbindungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sfp switch, QNAP, NAS, Netzwerk, Storage, HDD, SSD |
| | |
| |