Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion CadMouse Pro - Full-Size Maus - optischer Sensor - USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Dconnexion CadMouse Pro Maus rechts USB Typ-A Optisch
3Dconnexion CadMouse Pro Maus rechts USB Typ-A Optisch
3Dconnexion CadMouse Pro Maus rechts USB Typ-A Optisch
3Dconnexion CadMouse Pro Maus rechts USB Typ-A Optisch
3Dconnexion CadMouse Pro Maus rechts USB Typ-A Optisch
Artikel-Nr.:
     C2193-3DX-700080
Hersteller:
     3Dconnexion
Herst.-Nr.:
     3DX-700080
EAN/GTIN:
     4260016341092
Suchbegriffe:
3Dconnexion Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus

3Dconnexion CadMouse Pro
Die Maus für Professionals


Die CadMouse Pro ist die speziell für Designer und Ingenieure entwickelte kabelgebundene Full-Size Maus. Dank fortschrittlicher Ergonomie und sorgsam aufeinander abgestimmter Komponenten bietet sie einen außergewöhnlichen Komfort. Ihre ergonomischen und technologischen Eigenschaften werden kontinuierlich anhand forschungsbasierter Ergebnisse weiterentwickelt. Diese gewähren optimale Sensitivität, ideales Ansprechverhalten und präzise Kontrolle, um ein verbessertes CAD-Erlebnis zu garantieren.

Technische Daten

  • 7 Tasten (inklusive mittlerer Maustaste, 5 programmierbare Tasten)
  • Ergonomische Form für komfortables Arbeiten
  • Hochauflösender optischer Sensor mit 7.200 dpi
  • Speziell entwickelte PTFE-Füße
  • Anpassbares Radialmenü
  • Smart Mouse Wheel 2
  • QuickZoom Funktion (anwendungsabhängig)
  • Abmessungen (LxBxH): 126 mm x 74 mm x 44 mm
  • Gewicht: 110 g
  • Garantie: 3 Jahre

Systemvoraussetzungen

  • Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8.1
  • Mac OS X 10.11. oder höher
  • USB 1.1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3Dconnexion
3DX-700053
ab € 26,50*
Zubehör
3Dconnexion
3DX-700068
ab € 17,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,46*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.