Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECURAL-Einsatz | l=35 mm / b=45 mm | 3511.045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3511.045
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3511.045
EAN/GTIN:
     4030618310853
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf

Der Schlageinsatz für den SECURAL-Schonhammer (Serie 3511) ist mit einer Shorehärte von ca. 60 Shore D mittelhart. Aufgrund seiner rechteckigen Form macht er den SECURAL zum wahren Spezialisten für Ecken und Kanten. Diese gelben Einsätze aus Polyurethan sind auswechselbar, zudem widerstandsfähig und wirken dämpfend.

Erhältlich ist dieser Schlageinsatz in zwei Größen: 30 x 40mm sowie 35 x 45mm.

Produktmerkmale:

  • SECURAL-Schlageinsatz aus Polyurethan.
  • Mittelhart.
  • Gelb.
  • Dämpfend.
  • Auswechselbar.
  • Erhältlich in zwei Größen: 30 x 40mm sowie 35 x 45mm.

Werkstoff

Einsatz

  • Polyurethan, gelb, rechteckig
  • mittelhart
  • geräuscharm
  • dämpfend
  • widerstandsfähig
Weitere Informationen:
Nennmaß:
l=35 mm / b=45 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
35 mm
H:
32 mm
L:
45 mm
b:
45 mm
l:
35 mm
Einsatz:
Polyurethan, gelb, rechteckig | mittelhart | geräuscharm | dämpfend | widerstandsfähig
BMEcat Product category:
Einzelteile lagernd
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
55 g
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf halder, kunststoffhammer ersatzkopf, Secural, Sekural, Schonhammer, Schonhämmer, Hammer, Hämmer, rückschlagfrei
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.