|  |
 |
| Artikel-Nr.: C2177-3208.040 Herst.-Nr.: 3208.040 EAN/GTIN: 4030618301189 |
| | |
|
|  |  |
 | Der SIMPLEX-Schlageinsatz Nylon (Serie 3208) ist mit einer Härte von ca. 73 Shore D ein sehr harter Einsatz. Dieser weiße Polyamid-Einsatz bietet herausragende Schlageigenschaften und garantiert eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Er besteht aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittert selbst bei Minustemperaturen nicht. Zudem ist er öl- und fettbeständig. Erhältlich ist dieser Einsatz in den Größen D30mm bis D80mm Produktmerkmale: - SIMPLEX–Schlageinsatz Nylon (Polyamid)
- Weiß
- Hart
- Sehr verschleißfest
- Kein Absplittern auch bei Minustemperaturen
- Öl- und fettbeständig
- Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm
Anwendungsgebiete Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Gehäusemontage, Formenbau, Anlagenbau, Hallenbau, Stahlbau, Messebau, Blechbearbeitung, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten Werkstoff Einsatz - Nylon, weiß
- hart
- sehr verschleißfest
- kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
- öl- und fettbeständig
Weitere Informationen:  |  | Nennmaß: | D=40 mm | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | Breite: | 40 mm | D: | 40 mm | Höhe: | 40 mm | Länge: | 45 mm | Bezeichnung: | SIMPLEX-Einsatz | Einsatz: | Nylon, weiß | hart | sehr verschleißfest | kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen) | öl- und fettbeständig | Eigenschaften Einsätze: | sehr verschleißfest | kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen) | öl- und fettbeständig | Härtegrad Schlageinsatz: | ca. 73 Shore D | 4 / 5 | Präferenzursprung: | D | Gewicht: | 65 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gummihammerersatzkopf, Gummihammerkopf, Schonhammerersatzkopf, Schonhammerkopf, Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf, Simplex-Einsatz, Einsatz, Einsätze, Wechseleinsatz, Wechseleinsätze, Auswechseleinsatz, Auswechseleinsätze, auswechseln, austauschen, ersetzen |
|  |  |
| |