Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX-Einsatz, Gummikomposition, schwarz | D=50 mm | 3202.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3202.050
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3202.050
EAN/GTIN:
     4030618300984
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf

Der SIMPLEX-Schlageinsatz Gummikomposition (Serie 3202) ist mit einer Härte von ca. 95 Shore A ein mittelharter Schlageinsatz. Dieser schwarze Einsatz ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer. Erhältlich ist dieser Topseller von D30mm bis D100mm, in D60mm und D80mm auch mit Standfuß (Serie 3202.2).

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schlageinsatz Gummikomposition
  • Schwarz
  • Mittelhart
  • Dämpfend
  • Geruchsneutral
  • Sehr verschleißarm
  • Erhältlich von Größe D30mm bis D100mm, in D60mm und D80mm auch mit Standfuß.
  • Halder Topseller

Anwendungsgebiete

Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei, Wartungs-/Reparaturarbeiten

Werkstoff

Einsatz

  • Gummikomposition, schwarz
  • mittelhart
  • dämpfend
  • geruchsneutral
  • verschleißarm
Weitere Informationen:
Nennmaß:
D=50 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
55 mm
D:
50 mm
H:
55 mm
L:
55 mm
Bezeichnung:
SIMPLEX-Einsatz
Einsatz:
Gummikomposition, schwarz | mittelhart | dämpfend | geruchsneutral | verschleißarm
BMEcat Product category:
Einzelteile lagernd
Eigenschaften Einsätze:
dämpfend | geruchsneutral | verschleißarm
Härtegrad Schlageinsatz:
ca. 95 Shore A | 2 / 5
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
125 g
Weitere Suchbegriffe: Gummihammerersatzkopf, Gummihammerkopf, Schonhammerersatzkopf, Schonhammerkopf, Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf halder, kunststoffhammer ersatzkopf, Simplex Einsätze, Simplex-Einsatz, Simplex Einsatz, Simplex, Einsatz, Einsätze, Wechseleinsatz, Wechseleinsätze, Auswechseleinsatz, Auswechseleinsätze, auswechseln, austauschen, ersetzen
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.