Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX-Einsatz, TPE-soft, blau | D=80 mm | 3201.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3201.080
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3201.080
EAN/GTIN:
     4030618312086
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf

Der SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-soft (Serie 3201) ist ein Thermoplast Elastomer und mit einer Härte von ca. 65 Shore A der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie. Dieser blaue Schlageinsatz ist stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten bestens geeignet. Er hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb. Erhältlich ist dieser Einsatz von Größe D30mm bis D80mm.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schlageinsatz TPE-soft
  • Blau
  • Weich
  • Abriebfrei
  • Stark dämpfend
  • Für sensible Arbeiten bestens geeignet.
  • Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm.

Anwendungsgebiete

Für sehr empfindliche Materialien, Garten-/Landschaftsbau, Fliesen/Platten legen, Natursteine setzen, Möbelbau, Trockenbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei

Werkstoff

Einsatz

  • TPE-soft, blau
  • abriebfrei
  • weich
Weitere Informationen:
Nennmaß:
D=80 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
91 mm
D:
80 mm
H:
71 mm
L:
89 mm
Bezeichnung:
SIMPLEX-Einsatz
Bezeichnung MenüBezeichnung Menü:
SIMPLEX-Einsatz TPE-soft
Einsatz:
TPE-soft, blau | abriebfrei | weich
BMEcat Product category:
Einzelteile lagernd
Eigenschaften Einsätze:
abriebfrei
Härtegrad Schlageinsatz:
ca. 65 Shore A | 1 / 5
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
365 g
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf halder, kunststoffhammer ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf ø80mm, Simplex Einsätze, Simplex-Einsatz, Simplex Einsatz, Simplex, Einsatz, Einsätze, Wechseleinsatz, Wechseleinsätze, Auswechseleinsatz, Auswechseleinsätze, auswechseln, austauschen, ersetzen
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.