Der SIMPLEX-Vorschlaghammer der Serie 3078 ist mit der Einsatzkombination Superplastik / Nylon bestückt.
Der Superplastik-Einsatz (Serie 3207) ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger.
Der Nylon-Einsatz (Serie 3208) bietet herausragende Schlageigenschaften und garantiert eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Er besteht aus extrudiertem, extrem homogenem Material und splittert selbst bei Minustemperaturen nicht. Zudem ist er öl- und fettbeständig.
Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.
Der langfaserige, sehr stabile Hickory-Stiel ist lackiert und ergonomisch geformt.
Gemäß dem cleveren SIMPLEX–Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Erhältlich ist dieser Vorschlaghammer in D80mm mit einem Gesamtgewicht von 3.300g und einer Gesamtlänge von 80cm.
Produktmerkmale:
- SIMPLEX–Vorschlaghammer in der Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig) / Nylon (weiß, hart, sehr verschleißfest, kein Absplittern auch bei Minustemperaturen, öl- und fettbeständig).
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Langfaseriger, sehr stabiler Hickory-Stiel, lackiert und ergonomisch geformt.
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich in D80mm (Gesamtgewicht 3.300g)
Anwendungsgebiete
Für sehr hohe Schlagkraft, Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Gehäusemontage, Formenbau, Anlagenbau, Hallenbau, Stahlbau, Messebau, Blechbearbeitung, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten
Werkstoff
Stiel
Schlageinsatz 1
- Superplastik, weiß
- mittelhart
- sehr widerstandsfähig
- verschleißfest
Schlageinsatz 2
- Nylon, weiß
- hart
- sehr verschleißfest
- kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
- öl- und fettbeständig
Gehäuse
| |
Nennmaß: | D=80 mm |
GS: | ja |
Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien |
Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe |
REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe |
RoHS-konform: | RoHS-konform |
B: | 175 mm |
D: | 80 mm |
H: | 80 mm |
Kopflänge: | 175 mm |
L: | 800 mm |
Gesamtlänge: | 800 mm |
Bezeichnung: | SIMPLEX-Vorschlaghammer |
Schlageinsatz 1: | Superplastik, weiß | mittelhart | sehr widerstandsfähig | verschleißfest |
Schlageinsatz 2: | Nylon, weiß | hart | sehr verschleißfest | kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen) | öl- und fettbeständig |
Gehäuse: | Temperguss |
Stiel: | Hickory |
BMEcat Product category: | Artikel nur Halder-Website |
Härtegrad Schlageinsatz 1: | 3 / 5 |
Härtegrad Schlageinsatz 2: | 4 / 5 |
Präferenzursprung: | CE |
Gewicht: | 3319 g |