Der SIMPLEX-Vorschlaghammer der Serie 3022 ist beidseitig mit Schlageinsätzen aus Gummikomposition bestückt.
Dieser mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist ein absoluter Topseller. Er ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer.
Halder hat diesen Verkaufsschlager nun weiterentwickelt: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß (3202.2) sorgt mit genialer Formgebung für einen sicheren Kopfstand des Hammers und weniger bücken, was die Arbeit wesentlich ergonomischer und rückenschonender gestaltet.
Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.
Der 70cm lange Hickory-Stiel ermöglicht es, den Vorschlaghammer im Stehen bequem zu greifen.
Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Erhältlich ist diese Ausführung in den Größen D60mm und D80mm.
Produktmerkmale:
- Weiterentwicklung des Halder-Topsellers: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß (3202.2) sorgt für rückenschonendes Arbeiten und weniger bücken.
- SIMPLEX–Vorschlaghammer mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Gummikomposition mit Standfuß (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm).
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- 70cm langer Hickory-Stiel ermöglicht bequemes Greifen im Stehen.
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich in Größe D60mm und D80mm.
Anwendungsgebiete
Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau
Bei diesem Hammer ist ein spezieller Schlageinsatz mit Standfuß in dem Gehäuse verbaut.
Werkstoff
Stiel
Schlageinsatz 1
- Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß
- mittelhart
- dämpfend
- geruchsneutral
- verschleißarm
Schlageinsatz 2
- Gummikomposition, schwarz
- mittelhart
- dämpfend
- geruchsneutral
- verschleißarm
Gehäuse
| |
Nennmaß: | D=80 mm |
GS: | ja |
Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien |
Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe |
REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe |
RoHS-konform: | RoHS-konform |
B: | 175 mm |
D: | 80 mm |
H: | 80 mm |
Kopflänge: | 175 mm |
L: | 800 mm |
Gesamtlänge: | 800 mm |
Bezeichnung: | SIMPLEX-Vorschlaghammer |
Schlageinsatz 1: | Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß | mittelhart | dämpfend | geruchsneutral | verschleißarm |
Schlageinsatz 2: | Gummikomposition, schwarz | mittelhart | dämpfend | geruchsneutral | verschleißarm |
Gehäuse: | Temperguss |
Stiel: | Hickory |
BMEcat Product category: | Katalogartikel Teil 2 |
Härtegrad Schlageinsatz 1: | 2 / 5 |
Härtegrad Schlageinsatz 2: | 2 / 5 |
Präferenzursprung: | D |
Gewicht: | 3320 g |