Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX-Schonhammer, TPE-soft; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem, extra kurzen Holzstiel | D=80 mm / Stielausführung=extra kurz | 3001.082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Logo GS-geprüft
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3001.082
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3001.082
EAN/GTIN:
     4030618312840
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
nylonhammer mit hickorystiel halder

Dieser SIMPLEX-Schonhammer verfügt über einen extra kurzen Stiel. Die kompakte Bauform verhindert -beispielsweise bei Pflasterarbeiten- das Anschlagen des Griffendes auf dem Boden.

Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3001 ist beidseitig mit dem blauen TPE-soft-Einsatz (Serie 3201) bestückt.

Dies ist der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie, stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten geeignet. Er hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte extra kurze Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX-Schonhammer D80mm mit beidseitig TPE-soft -Einsätzen (blau, weich, abriebfrei, stark dämpfend).
  • Extra kurzer Stiel, kein Anschlagen des Griffendes.
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Anwendungsgebiete

Für sehr empfindliche Materialien, Garten-/Landschaftsbau, Fliesen/Platten legen, Natursteine setzen, Möbelbau, Trockenbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei

Werkstoff

Stiel

  • Holz

Einsätze

  • TPE-soft, blau
  • abriebfrei
  • weich

Gehäuse

  • Temperguss
Weitere Informationen:
Nennmaß:
D=80 mm / Stielausführung=extra kurz
GS:
ja
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
175 mm
D:
80 mm
H:
80 mm
Kopflänge:
175 mm
L:
325 mm
Gesamtlänge:
325 mm
Bezeichnung:
SIMPLEX-Schonhammer
Bezeichnung MenüBezeichnung Menü:
SIMPLEX-Schonhämmer mit kurzem Stiel
Schlageinsatz 1:
TPE-soft, blau | abriebfrei | weich
Schlageinsatz 2:
TPE-soft, blau | abriebfrei | weich
Gehäuse:
Temperguss
Stiel:
Holz
Stielausführung:
extra kurz
BMEcat Product category:
Katalogartikel Teil 2
Härtegrad Schlageinsatz 1:
1 / 5
Härtegrad Schlageinsatz 2:
1 / 5
Produkttyp:
SIMPLEX-Schonhämmer
Gewicht:
2675 g
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer halder, Simplex-Schonhammer, Simplex, Schonhammer, Schonhämmer, Hammer, Hämmer, Temperguss, TE, Gummihammer, Gummihämmer, Softhammer, Softhämmer, Pflasterhammer, Pflasterhämmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3244.082
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.