Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX-Schonhammer, 50:40, TPE-soft; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel | D=50 mm | 3001.051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Anwendungsbild
Logo GS-geprüft
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3001.051
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3001.051
EAN/GTIN:
     4030618305552
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer halder d 50

Bei diesem SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3001 sind spezielle Schlageinsätze D50mm in das Gehäuse D40mm verbaut. Die überdimensionalen Schlagflächen ermöglichen einen maximalen Schutz für gefühlvolles Bearbeiten von Werkstücken mit empfindlichen Oberflächen.

Dieses Modell ist beidseitig mit dem blauen TPE-soft-Einsatz (3201.051) bestückt. Dies ist der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie, stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten geeignet. Er hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX–Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Die überdimensionalen Schlagflächen ermöglichen einen maximalen Schutz für gefühlvolles Bearbeiten von Werkstücken mit empfindlichen Oberflächen.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schonhammer mit beidseitig TPE-soft-Einsätzen (blau, weich, abriebfrei, stark dämpfend).
  • Überdimensionale Schlagflächen D50mm sind in das Gehäuse D40mm verbaut: maximaler Schutz für das Bearbeiten empfindlicher Oberflächen.
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Anwendungsgebiete

Positionieren von leichten/empfindlichen Werkstücken, Modellbau, Möbelbau, Furnierarbeiten, Einschlagen von Beschlägen in empfindlichem Umfeld, Polsterer/Sattler, Abschlagen von Polstermöbeln, Klammern lösen

Werkstoff

Stiel

  • Holz

Einsätze

  • TPE-soft, blau
  • abriebfrei
  • weich

Gehäuse

  • Temperguss

Bei diesem Hammer sind spezielle Schlageinsätze ø 50 in das Gehäuse ø 40 verbaut.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
D=50 mm
GS:
ja
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
110 mm
D:
50 mm
H:
50 mm
Kopflänge:
120 mm
L:
330 mm
Gesamtlänge:
330 mm
Bezeichnung:
SIMPLEX-Schonhammer, 50:40
Schlageinsatz 1:
TPE-soft, blau | abriebfrei | weich
Schlageinsatz 2:
TPE-soft, blau | abriebfrei | weich
Gehäuse:
Temperguss
Stiel:
Holz
BMEcat Product category:
Artikel nur Halder-Website
Härtegrad Schlageinsatz 1:
1 / 5
Härtegrad Schlageinsatz 2:
1 / 5
Produkttyp:
SIMPLEX-Schonhämmer
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
680 g
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer durchmesser 50mm, Simplex, Schonhammer, Schonhämmer, Hammer, Hämmer, Gummihammer, Gummihämmer, Softhammer, Softhämmer, Pflasterhammer, Pflasterhämmer, 50 zu 40, 50 : 40
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.