| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-25069.0122 Herst.-Nr.: 25069.0122 EAN/GTIN: 4030618271093 |
| | |
|
| | |
| Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Festanschlag Stellring mit starker Klemmkraft. Werkstoff Schraube Stellring Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=22 mm / Rostfreier Stahl | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1 [H10]: | 22 mm | d2: | 48 mm | d3: | M5 | s: | 15 mm | x: | 0 mm | SW: | 4 mm | für Ausführung Bild: | 1 | Schraube: | Rostfreier Stahl | Stellring: | Rostfreier Stahl 1.4404 | Branche: | Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Elektrotechnik | Mess- und Kontrollinstrumente | Foerder- und Transporttechnik | Funktion: | anschlagen | klemmen | positionieren | sichern | spannen | Präferenzursprung: | D | Gewicht: | 138 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geteilt, geschlitzt, Stellringe geteilt, Stellring geteilt, Stellringe geschlitzt, Stellring geschlitzt, Klemmringe, Klemmring |
| | |
| |