Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellringe/geschlitzt | d1=18 mm / Stahl | 25069.0018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-25069.0018
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     25069.0018
EAN/GTIN:
     4030618270911
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Stellring
stellring

Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Festanschlag

Stellring mit starker Klemmkraft.

Werkstoff

Schraube

  • Stahl

Stellring

  • Stahl, schwarz, dampfoxidiert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=18 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [H10]:
18 mm
d2:
42 mm
d3:
M5
s:
15 mm
x:
0,6 mm
SW:
4 mm
für Ausführung Bild:
1
Schraube:
Stahl
Stellring:
Stahl, schwarz, dampfoxidiert
Branche:
Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Elektrotechnik | Mess- und Kontrollinstrumente | Foerder- und Transporttechnik
Funktion:
anschlagen | klemmen | positionieren | sichern | spannen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
109 g
Weitere Suchbegriffe: geteilt, geschlitzt, Stellringe geteilt, Stellring geteilt, Stellringe geschlitzt, Stellring geschlitzt, Klemmringe, Klemmring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.