Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacken, für Schwimmspanner M 12/obere Wechsel-Spannbacke | Spannbereich von=4 mm / Spannbereich bis=16 mm | 23320.0054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23320.0054
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23320.0054
EAN/GTIN:
     4030618238652
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Spannbacke Schwimmspanner
spannbacke schwimmspanner

Die Spannbacken sind für die Schwimmspanner 23320.0008, 2332.0010, 23320.0012 und 23320.0014 verwendbar.

Mit der oberen Wechsel-Spannbacke (23320.0054, 23320.0056 und 23320.0058 - Bild 1 - 3) kann der Spannbereich vergrößert werden.

In die obere Spannbacke mit Aufnahmegewinde M 8 (23320.0154 / .0156 - Bild 4 + 5) können verschiedene Normteile, je nach Bedarf eingeschraubt werden - siehe "Weitere Produkte".

Die untere Spannbacke mit Pendelfunktion (23320.0148 - Bild 6) passt sich den Formschrägen des Werkstücks an.

Werkstoff

Spannbacken

  • Einsatzstahl, nitriert, manganphosphatiert

Hinweise

Anzugsdrehmoment des Schwimmspanners muss situationsbedingt angepasst / verringert werden. Flächenpressung aufgrund verringerter Kontaktfläche der Spannbacken beachten.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
Spannbereich von=4 mm / Spannbereich bis=16 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
h1 [-0.1]:
24,5 mm
h2:
3,5 mm
Spannbereich bis:
16 mm
Spannbereich von:
4 mm
für Ausführung Bild:
1
Spannbacken:
Einsatzstahl, nitriert, manganphosphatiert
Branche:
Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Metallbau, Metallwaren | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Holzbearbeitungsmaschinen
Funktion:
auflegen | dämpfen | sichern | stützen
System:
V70 | L12 | L16
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
91 g
Weitere Suchbegriffe: schwimmender Spanner, positionsflexibler Spanner, Vorrichtungsspanner, positionsflexibel, schwimmendes Spannsystem, vibrationsdämpfend, schwingungsdämpfend, unterstützen, EH23320, 23320, EH 2332, EH2332, 2332
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22680.0142
ab € 4,85*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0164
ab € 5,51*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0184
ab € 5,69*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0144
ab € 5,40*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0166
ab € 5,90*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0186
ab € 6,25*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0168
ab € 6,14*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0188
ab € 6,29*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0061
ab € 9,47*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0081
ab € 9,73*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0101
ab € 12,88*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0121
ab € 18,38*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0063
ab € 9,49*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0083
ab € 9,65*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0103
ab € 12,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.