Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagebolzen, mit Riffel oder Spitze/mit Hartmetallplatte, mit Spitze und Gewindezapfen | l1=10 mm / d1=M6 | 22680.0063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22680.0063
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22680.0063
EAN/GTIN:
     4030618220503
Datenblatt
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
Spanneisen-Druckschraube
auflagebolzen halder
auflagebolzen

Für Werkstücke mit roher Oberfläche. Die Ausführung mit Spitze (Bild 2) ist besonders für Gussteile geeignet.

Werkstoff

Einsatz

  • Hartmetall, mit Spitze

Körper

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
l1=10 mm / d1=M6
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
9,5 mm
e:
11,5 mm
l1:
10 mm
l2:
11 mm
l3:
0,8 mm
d1:
M6
Anzugsdrehmoment:
7 Nm
SW:
10 mm
für Ausführung Bild:
2
Einsatz:
Hartmetall, mit Spitze
Körper:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Branche:
KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Sonstige Erzeugnisse | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Hydraulik und Pneumatik
Funktion:
auflegen | positionieren | stützen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
9,1 g
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeelemente, Aufnahmeelement, Auflageelement, Bolzen, Aufnahmebolzen, Hartmetalleinsätze, Hartmetalleinsatz, Grippers, Fuß, Füße, Fuss, Füsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.