Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagebolzen, mit Riffel oder Spitze/einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde | l1=40 mm / d1=M12 | 22680.0188


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22680.0188
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22680.0188
EAN/GTIN:
     4030618220640
Datenblatt
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen halder
auflagebolzen

Für Werkstücke mit roher Oberfläche. Die Ausführung mit Spitze (Bild 2) ist besonders für Gussteile geeignet.

Werkstoff

Körper

  • Automatenstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
l1=40 mm / d1=M12
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
13 mm
e:
21,9 mm
l1:
40 mm
t:
15 mm
d1:
M12
Anzugsdrehmoment:
60 Nm
SW:
19 mm
für Ausführung Bild:
3
Körper:
Automatenstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Branche:
KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Sonstige Erzeugnisse | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Hydraulik und Pneumatik
Funktion:
auflegen | positionieren | stützen
System:
V70 | L12
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
69 g
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeelemente, Aufnahmeelement, Auflageelement, Bolzen, Aufnahmebolzen, Hartmetalleinsätze, Hartmetalleinsatz, Grippers, Fuß, Füße, Fuss, Füsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.