Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenzylinder | d1=32 mm / l1=35 mm / d2=M10 | 23310.0130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23310.0130
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23310.0130
EAN/GTIN:
     4030618722342
Datenblatt
Suchbegriffe:
Spannhaken
Schwenkspanner
Spanner
Schiebspanner

Die Höhenzylinder können zur Erweiterung der Spannhöhe der Aufsitzspanner EH 23310. verwendet werden. Weiterhin finden sie auch in Kombination mit Auflagebolzen (EH 22680.), Bolzen (EH 22690.) und Pendelauflagen (EH 22730. - EH 22741.) Anwendung.

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=32 mm / l1=35 mm / d2=M10
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d<sub>1</sub> [-0.1]:
32 mm
d<sub>2</sub>:
M10
l<sub>1</sub> [±0.01]:
35 mm
l<sub>2</sub>:
20 mm
SW:
27 mm
für Ausführung Bild:
1
Werkstoff:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Werkzeugmaschinen | Produktionsverbindungshandel | Maschinenbau, allgemein | Foerder- und Transporttechnik
Funktion:
spannen
System:
V40
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
202 g
Weitere Suchbegriffe: Schiebespanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22680.0142
€ 7,34*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0164
€ 8,21*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0184
€ 8,57*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0144
€ 8,01*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0166
€ 8,84*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0186
€ 9,23*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0168
€ 9,12*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0188
€ 9,40*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0061
€ 13,93*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0081
€ 14,17*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0101
€ 18,65*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0121
€ 26,05*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0063
€ 13,87*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0083
€ 14,23*
Zubehör
Erwin Halder
22680.0103
€ 18,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.