Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkköpfe, DIN 12240-4, mit Außengewinde/Linksgewinde | d1=14 mm / l1=60 mm / Rostfreier Stahl | 22982.0334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22982.0334
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22982.0334
EAN/GTIN:
     4030618707912
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge

Gelenkköpfe sind für den universellen Einsatz bei Anwendungsfällen mit dynamischer Belastung geeignet. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl ist neben dem Einsatz im korrosionsgefährdeten Bereich auch noch bei höheren dynamischen Belastungen einsetzbar.

Gelenkköpfe werden für Lagerungen eingesetzt, wo Bewegungen zwischen Welle und Gehäuse notwendig sind und wo Bewegungen nicht gradlinig verlaufen.

Gelenkköpfe sind einbaufertige Elemente, die nach DIN ISO 12240-4 (Maßreihe K) gefertigt sind. Durch das in die Lagerschale eingebrachte PTFE-Gewebe sind die Gelenkköpfe wartungsfrei.

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.

Werkstoff

Grundkörper

  • Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert

Gelenkkugel

  • Rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert

Lager

  • PTFE-Gewebe

Lagerschale

  • Rostfreier Stahl 1.4571
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=14 mm / l1=60 mm / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
19 mm
b2:
13,5 mm
d1:
14 mm
d2:
36 mm
d3:
M14
d4:
16,8 mm
l1:
60 mm
l2:
78 mm
l3:
38 mm
dynamische Tragzahl C:
42 kN
Temperatur max.:
150 °C
Temperatur min.:
-50 °C
statische Tragzahl C0:
39,5 kN
α:
16 °
Zulässige Drehzahl:
260 U/min
Gelenkkugel:
Rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert
Grundkörper:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
Lager:
PTFE-Gewebe
Lagerschale:
Rostfreier Stahl 1.4571
Branche:
Maschinenbau, allgemein
Funktion:
verbinden | positionieren | einstellen | verstellen
Form:
K
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
133 g
Weitere Suchbegriffe: DIN12240, DIN 12240, Augenschrauben, Augenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.