Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positioniersensoren, pendelnd, pneumatisch/mit Halteleiste | 22800.0410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22800.0410
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22800.0410
EAN/GTIN:
     4030618229360
Datenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber

Einsatz im Vorrichtungsbau als Positionierkontrolle für rohe Werkstücke.

Die Ansprechgenauigkeit bei einem Betriebsdruck von 2,5 bar liegt konstant bei 0,005 mm.

Die Anlagekontrolle erfolgt durch den Druckluftrückstau und wird an der Überwachungseinheit (Art.-Nr. 22800.0701) angezeigt.

Werkstoff

Dichtung

  • PVC

Halteleiste

  • Stahl, brüniert

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Körper

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Stecknippel

  • Messing

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
15 kN
Dichtung:
PVC
Halteleiste:
Stahl, brüniert
Körper:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Kugel:
Kugellagerstahl, gehärtet
Stecknippel:
Messing
Funktion:
kontrollieren | positionieren
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
321 g
Weitere Suchbegriffe: Abfragesystem, Positionssensoren, Positioniersensor, Abfrageelement, Abfrageelemente, Sensor, Sensoren, Positionsabfrage, Werkstückabfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 130,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22800.0701
€ 181,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.