| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-22800.0100 Herst.-Nr.: 22800.0100 EAN/GTIN: 4030618229339 |
| | |
|
| | |
| Einsatz im Vorrichtungsbau als Positionierkontrolle für vorbearbeitete Werkstücke. Die Ansprechgenauigkeit liegt im Bereich von 0,015-0,075 mm je nach Werkstückoberfläche. Die Anlagekontrolle erfolgt durch den Druckluftrückstau und wird an der Überwachungseinheit angezeigt. Werkstoff Auflagebolzen - Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
Dichtung Schraube - Stahl, verzinkt, Güte 4.8 (ISO 1207)
Stecknippel Hinweise Nähere Informationen auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=16 mm / h1=5 mm | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1: | 16 mm | d2 [n6]: | 8 mm | h1 [h9]: | 5 mm | h2: | 28,5 mm | h3: | 15 mm | für Ausführung Bild: | 2 | Auflagebolzen: | Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen | Dichtung: | PVC | Schraube: | Stahl, verzinkt, Güte 4.8 (ISO 1207) | Stecknippel: | Messing | Branche: | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Sonstige Erzeugnisse | Maschinenbau, allgemein | Funktion: | kontrollieren | positionieren | Präferenzursprung: | CE | Gewicht: | 12 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfragesystem, Positionssensoren, Positioniersensor, Abfrageelement, Abfrageelemente, Sensor, Sensoren, Positionsabfrage, Werkstückabfrage |
| | |
| |