Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße/mit Schraube | d1=50 mm / d2=M10 / l1=50 mm / Rostfreier Stahl | 22593.1575


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22593.1575
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22593.1575
EAN/GTIN:
     4030618704980
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.

Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

Werkstoff

Gewindestift

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kontermutter

  • Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

Teller

  • Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=50 mm / d2=M10 / l1=50 mm / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
50 mm
d2:
M10
h1:
2,5 mm
l1:
50 mm
l2:
11 mm
SW1:
17 mm
SW3:
16 mm
für Ausführung Bild:
1
Gewindestift:
Rostfreier Stahl 1.4305
Kontermutter:
Rostfreier Stahl A2, ISO 4032
Teller:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
Branche:
Vorrichtungsbau | Eisenwarenfachhaendler | Produktionsverbindungshandel
Funktion:
ausgleichen | einstellen | nivellieren | positionieren
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
80 g
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m10 x 50, dämpfungsfuß m10, maschinenfuß, Stellfüsse, Stellfuss, Maschinenfüße, Maschinenfüsse, Maschinenfuss, Gerätefüße, Gerätefüsse, Gerätefuß, Gerätefuss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22593.2610
ab € 4,22*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.1110
ab € 3,43*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.2615
ab € 4,58*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.1115
ab € 3,45*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.2620
ab € 5,51*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.1120
ab € 3,97*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.2605
ab € 4,11*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.1105
ab € 3,24*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.2630
ab € 4,65*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.1130
ab € 3,63*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.2635
ab € 5,05*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.1135
ab € 3,72*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.2640
ab € 5,88*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.1140
ab € 4,11*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.2625
ab € 4,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.