| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-22593.0050 Herst.-Nr.: 22593.0050 EAN/GTIN: 4030618703136 |
| | |
|
| | |
| Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden. Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt. Werkstoff Gewindestift - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Kontermutter - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032
Teller - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=40 mm / d2=M12 / l1=100 mm / Stahl | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1: | 40 mm | d2: | M12 | h1: | 2 mm | l1: | 100 mm | l2: | 11 mm | SW1: | 17 mm | SW3: | 18 mm | für Ausführung Bild: | 1 | Gewindestift: | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Kontermutter: | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032 | Teller: | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Branche: | Vorrichtungsbau | Eisenwarenfachhaendler | Produktionsverbindungshandel | Funktion: | ausgleichen | einstellen | nivellieren | positionieren | Präferenzursprung: | D | Gewicht: | 113 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m12x100, dämpfungsfuß m12, maschinenfuß, Stellfüsse, Stellfuss, Maschinenfüße, Maschinenfüsse, Maschinenfuss, Gerätefüße, Gerätefüsse, Gerätefuß, Gerätefuss |
| | |
| |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis | | Ähnlich | |
| | ab € 4,22* | Ähnlich | |
| | ab € 3,45* | Ähnlich | |
| | ab € 4,58* | Ähnlich | |
| | ab € 3,45* | Ähnlich | |
| | ab € 5,51* | Ähnlich | |
| | ab € 3,95* | Ähnlich | |
| | ab € 4,12* | Ähnlich | |
| | ab € 3,24* | Ähnlich | |
| | ab € 4,66* | Ähnlich | |
| | ab € 3,66* | Ähnlich | |
| | ab € 5,05* | Ähnlich | |
| | ab € 3,74* | Ähnlich | |
| | ab € 6,01* | Ähnlich | |
| | ab € 4,12* | Ähnlich | |
| | ab € 4,55* |
| | |
|