Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappverschluss, DIN 6310 Schnapper mit Feder | l1=60 mm | 22200.0060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22200.0060
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22200.0060
EAN/GTIN:
     4030618208433
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federschnapper
Federschnäpper
Schnapper mit Feder
Schnäpper mit Feder

Die Schnapper mit Feder, gefertigt nach DIN 6310, werden beispielsweise als Verriegelungselement eingesetzt.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, brüniert, im Bereich _ _ _ gehärtet.
Weitere Informationen:
Nennmaß:
l1=60 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
L<sub>0</sub>:
~ 21,2 mm
b<sub>1</sub> [-0.2]:
10 mm
d<sub>1</sub> [E9]:
5 mm
d<sub>2</sub>:
6,3 mm
h<sub>1</sub>:
12 mm
h<sub>2</sub>:
7 mm
h<sub>3</sub>:
10 mm
h<sub>4</sub>:
5 mm
l<sub>1</sub>:
60 mm
l<sub>2</sub> [±0.1]:
20 mm
l<sub>3</sub>:
14 mm
l<sub>4</sub>:
3 mm
l<sub>5</sub>:
11 mm
l<sub>6</sub>:
15 mm
l<sub>7</sub>:
40 mm
m<sub>1</sub>:
3 mm
t:
3 mm
Federrate:
~ 4 N/mm
R:
2,5 mm
Bezeichnung:
Schnappverschluss
Werkstoff:
Vergütungsstahl, brüniert, im Bereich _ _ _ gehärtet.
Branche:
Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Maschinenbau, allgemein | Feinmechanik, Optik, Laser | Textil- und Naehmaschinen | Sonstige Erzeugnisse | Film, Theater, Musik, Beleuchtung
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
35 g
Weitere Suchbegriffe: Schnapper, Schnapper mit Druckfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.