Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontermuttern ISO 4035, für Rastriegel und Rastbolzen | d2=M12 | 22120.0708


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.0708
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.0708
EAN/GTIN:
     4030618205913
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d2=M12
d2:
M12
SW:
18 mm
Bezeichnung:
Kontermuttern ISO 4035
Werkstoff:
Stahl
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
7,6 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0768
ab € 4,26*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0748
ab € 4,29*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0728
ab € 3,59*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1344
ab € 6,86*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1314
ab € 6,65*
Sonstiges
Erwin Halder
22121.0120
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.