Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), für Rastriegel und Rastbolzen | d2=M12 x 1,5 | 22120.0516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.0516
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.0516
EAN/GTIN:
     4030618205456
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d2=M12 x 1,5
d2:
M12 x 1,5
SW:
18 mm
Bezeichnung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
7,5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0932
ab € 11,00*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0934
ab € 11,01*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0229
ab € 11,31*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0230
ab € 11,34*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0920
ab € 9,78*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0922
ab € 9,78*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0209
ab € 10,28*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0210
ab € 10,28*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0249
ab € 9,81*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0250
ab € 9,81*
Sonstiges
Erwin Halder
22122.0105
ab € 13,45*
Sonstiges
Erwin Halder
22122.0305
ab € 15,78*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0606
ab € 11,39*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0616
ab € 21,00*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0256
ab € 16,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.