Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), für Rastriegel und Rastbolzen | d2=M10 x 1 | 22120.0515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.0515
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.0515
EAN/GTIN:
     4030618205449
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d2=M10 x 1
d2:
M10 x 1
SW:
16 mm
Bezeichnung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
5,2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0226
ab € 9,49*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0227
ab € 9,57*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0206
ab € 8,87*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0207
ab € 8,83*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0246
ab € 8,47*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0247
ab € 8,40*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0605
ab € 9,60*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0615
ab € 17,56*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0485
ab € 11,41*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0405
ab € 9,05*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0425
ab € 8,50*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1442
ab € 7,41*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1412
ab € 6,98*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0475
ab € 10,61*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0445
ab € 7,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.