Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), für Rastriegel und Rastbolzen | d2=M20 x 1,5 | 22120.0120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.0120
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.0120
EAN/GTIN:
     4030618204510
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d2=M20 x 1,5
d2:
M20 x 1,5
SW:
30 mm
Bezeichnung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Werkstoff:
Stahl
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
32 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0842
ab € 12,80*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0136
ab € 12,68*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0830
ab € 10,61*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0116
ab € 10,58*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0156
ab € 9,73*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0210
ab € 15,39*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0010
ab € 10,47*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0030
ab € 9,78*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0050
ab € 8,21*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0070
ab € 7,44*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0360
ab € 13,85*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0362
ab € 13,97*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0358
ab € 13,81*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0320
ab € 12,77*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0322
ab € 12,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.