Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), für Rastriegel und Rastbolzen | d2=M10 x 1 | 22120.0115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22120.0115
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22120.0115
EAN/GTIN:
     4030618204480
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d2=M10 x 1
d2:
M10 x 1
SW:
16 mm
Bezeichnung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Werkstoff:
Stahl
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
5,2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0126
ab € 6,78*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0127
ab € 6,74*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0106
ab € 5,58*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0107
ab € 5,58*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0146
ab € 5,01*
Sonstiges
Erwin Halder
22110.0147
ab € 5,07*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0205
ab € 7,03*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0005
ab € 5,87*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0025
ab € 4,93*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1342
ab € 6,86*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.1312
ab € 6,69*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0045
ab € 4,36*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0065
ab € 4,05*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0302
ab € 7,85*
Sonstiges
Erwin Halder
22120.0304
ab € 7,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.