Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOBSY Abdeckrollen für Untersuchungsbetten SY-66151, 2-lagig, rec-weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
SOBSY Abdeckrollen für Untersuchungsbetten SY-66151, 2-lagig, rec-weiss
SOBSY Abdeckrollen für Untersuchungsbetten SY-66151, 2-lagig, rec-weiss
Sobsy Logo
Artikel-Nr.:
     C2098-SY-66151
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     SY-66151
EAN/GTIN:
     4250678208222
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

SOBSY Abdeckrolle SY-66151, 50cm, rec-weiss

  • 100 % Zellstoffpapier, geprägt
  • Farbe: weiss
  • Anzahl Lagen: 1
  • Rollenbreite: ca. 50 cm
  • Inhalt/Karton: 6 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
50 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Recyclingpapier
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, ärzterolle 2-lagig weiß, liegen abdeckrollen, liegenabdeckung 2-lagig, SOBSY, Ärzterolle, Liegenauflage, Rolle, Medizinrolle, super-soft, Auflage, Ärzteabdeckung, Medizinabdeckung, Krepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 5,425* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 49,73*
€ 59,18
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 48,99*
€ 58,30
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 45,84*
€ 54,55
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 44,79*
€ 53,30
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 41,24*
€ 49,08
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 40,36*
€ 48,03
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 38,05*
€ 45,28
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 32,55*
€ 38,73
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
HP-99236
ab € 124,59*
Sonstiges
Plock
AG-266
ab € 38,11*
Sonstiges
Plock
AG-068
ab € 30,26*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,67*
Sonstiges
Plock
ST-961
ab € 104,70*
Sonstiges
Plock
SC-356
ab € 24,48*
Sonstiges
Plock
AG-094-5
ab € 4,11*
Sonstiges
Plock
AG-801
ab € 17,28*
Sonstiges
Plock
HP-99326
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.