Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOBSY Prägeserviette SY-66094, 1-lagig, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
SOBSY Tafelserviette SY-66094, 1-lagig, hochweiss
SOBSY Tafelserviette SY-66094, 1-lagig, hochweiss
Sobsy Logo
Artikel-Nr.:
     C2098-SY-66094
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     SY-66094
EAN/GTIN:
     4250678208048
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

SOBSY Prägeserviette SY-66094, 32x32cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 1
  • Falzart: 1/4
  • Blatt-Abmessung: 32 x 32 cm
  • Inhalt/Karton: 9 x 500 = 4.500 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
1
Blatt-Abmessung:
32x32 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 1lagig, papierserviette, papierserviette hochweiß, SOBSY, Zelltuchserviette, Papierservietten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4.500 Stück (ab € 0,01002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 67,11*
€ 79,86
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 66,24*
€ 78,83
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 63,96*
€ 76,11
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 63,04*
€ 75,02
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 58,24*
€ 69,31
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 55,81*
€ 66,41
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 45,07*
€ 53,63
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,47*
Zubehör
Plock
HP-99048
ab € 17,61*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,89*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,63*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.