Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOBSY Papierhandtuch SY-66058, 2-lagig, 21x21cm, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
SOBSY Papierhandtuch SY-66058, 2-lagig, 21x21cm, hochweiss
SOBSY Papierhandtuch SY-66058, 2-lagig, 21x21cm, hochweiss
Sobsy Logo
Artikel-Nr.:
     C2098-SY-66058
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     SY-66058
EAN/GTIN:
     4250678208291
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher

SOBSY Papierhandtuch SY-66058, 21x21cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: ZZ/V
  • Blatt-Abmessung: 21 x 21 cm
  • Inhalt/Karton: 4.000 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen/Falzart:
2 /ZZ/V
Blatt-Abmessung:
21x21 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, einmalhandtücher, SOBSY, Falthantücher, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, ZZ-Falz, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Einwegtücher, Einmaltücher, Zupftuch, Wischtücher, Reinigungstücher, Zellstofftücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4.000 Stück (ab € 0,00492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 35,69*
€ 42,47
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 35,45*
€ 42,19
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 32,55*
€ 38,73
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 31,57*
€ 37,57
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 26,25*
€ 31,24
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 23,85*
€ 28,38
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
SC-339
ab € 24,64*
Zubehör
Plock
SC-357
ab € 24,68*
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,28*
Zubehör
Plock
AG-503
ab € 22,67*
Zubehör
Plock
AG-671
ab € 21,84*
Zubehör
Plock
AG-673
ab € 28,66*
Zubehör
Plock
HP-99328
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.