Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOBSY Papierhandtuch SY-66042, 1-lagig, 25x31cm, rec-natur


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
SOBSY Papierhandtuch SY-66042, 1-lagig, 25x31cm, rec-natur
SOBSY Papierhandtuch SY-66042, 1-lagig, 25x31cm, rec-natur
Sobsy Logo
Artikel-Nr.:
     C2098-SY-66042
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     SY-66042
EAN/GTIN:
     4250678208383
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher

SOBSY Papierhandtuch SY-66042, 25x31cm, rec-weiss

  • 100 % Recyclingpapier
  • Farbe: hellgrau
  • Anzahl Lagen: 1
  • Falzart: C
  • Blatt-Abmessung: 25 x 31 cm
  • Inhalt/Karton: 4.000 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Anzahl Lagen/Falzart:
1 /C
Blatt-Abmessung:
25x31 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Recyclingpapier
Weitere Suchbegriffe: Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, papierhandtücher 1lg 25x33cm, einmal handtücher, einmalhandtücher 1-lagig, SOBSY, Falthandtücher, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, C-Falz, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Einwegtücher, Einmaltücher, Zupftuch, Wischtücher, Recyclingtücher, Reinigungstücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4.000 Stück (ab € 0,00582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 41,22*
€ 49,05
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 40,94*
€ 48,72
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 38,11*
€ 45,35
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 37,72*
€ 44,89
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 33,06*
€ 39,34
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 29,32*
€ 34,89
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
SC-339
ab € 24,65*
Zubehör
Plock
SC-357
ab € 24,51*
Zubehör
Plock
ST-5010
ab € 21,61*
Zubehör
Plock
HP-99328
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.