Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender für Einzelblatt-Toilettenpapier HP-99559, schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Spender für Einzelblatt-Toilettenpapier HP-99559, schwarz
Spender für Einzelblatt-Toilettenpapier HP-99559, schwarz
Artikel-Nr.:
     C2098-HP-99559
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     HP-99559
EAN/GTIN:
     4250678200776
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapierspender einzelblatt

Spender für Einzelblatt-Toilettenpapier HP-99559, weiss

  • Farbe: schwarz
  • passend für ca. 250 Blatt
  • Abmessung: 270 x 145 x 125 mm
  • Inhalt/Karton: 1 Spender
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessung::
270x145x125mm
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier spender, Toilettpapierspender, Einzelblattspender, Einzelblatt-Toilettenpapier, Kunststoffspender, WC-Austattung, Toilettenausstattung, Klorollenspender, Hygienebedarf, Zupfpapierspender, Spendersysteme, Dispenser, Topaspender, Hygienepapierspender, Einzelblattsytem, Spendersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 29,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 44,73*
€ 53,23
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 43,51*
€ 51,78
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 41,32*
€ 49,17
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 40,42*
€ 48,10
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 39,69*
€ 47,23
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 36,14*
€ 43,01
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 34,95*
€ 41,59
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 29,17*
€ 34,71
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,48*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,86*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,57*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.