Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Müllsäcke AG-794


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Papier Müllsäcke AG-794
Papier Müllsäcke AG-794
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-794
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-794
EAN/GTIN:
     4260038115718
Suchbegriffe:
Papierabfallsäcke
Papiersack
papiersack 120 l
papiersack

Papier Müllsäcke AG-794

  • unbedruckt
  • Anzahl Lagen: 2
  • Fassungsvermögen: ca. 120 Liter
  • Abmessung: 700 x 950 + 220 mm
  • Inhalt/Bündel: 25 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl Lagen:
2
Abmessung:
700x950+220mm
Weitere Suchbegriffe: Müllbeutel, Mülltüten, Kehrichtsäcke, Mehrzweckbeutel, Müllsäcke, Abfallsack, Plastiksack, PE, Sack, strong, stark, belastbar, reissfest, Gebäudereinigungsbedarf, Bürobedarf, Hotelbedarf, Abfallbeutel, Mülltonne, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalleimer, Kosmetikeimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Bund
1 Bund enthält 25 Stück (ab € 0,6388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 28,20*
€ 33,56
pro Bund
ab 2 Bund
€ 27,95*
€ 33,26
pro Bund
ab 5 Bund
€ 26,97*
€ 32,09
pro Bund
ab 10 Bund
€ 26,36*
€ 31,37
pro Bund
ab 20 Bund
€ 25,51*
€ 30,36
pro Bund
ab 34 Bund
€ 22,98*
€ 27,35
pro Bund
ab 68 Bund
€ 20,44*
€ 24,32
pro Bund
ab 3000 Bund
€ 15,97*
€ 19,00
pro Bund
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
SY-66240
ab € 6,96*
Zubehör
Plock
SY-66241
ab € 8,44*
Zubehör
Plock
SY-66243
ab € 11,72*
Zubehör
Plock
SY-66244
ab € 17,97*
Zubehör
Plock
SY-66245
ab € 31,56*
Zubehör
Plock
SY-66257
ab € 10,87*
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,48*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 12,26*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,57*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.