Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienereiniger AG-489


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hygienereiniger AG-489
Hygienereiniger AG-489
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-489
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-489
EAN/GTIN:
     4260038111239
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger

Hygienereiniger AG-489

  • für Lebensmittelbetriebe, Kindergärten und Schulen
  • Inhalt/Kanister: 10 Liter
  • Dosierung: 3% - 6%
  • VOC-Gehalt 0%
  • mikroplastikfrei

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett- und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger plock, allzweckreiniger, Hygienereiniger, Badreiniger, Küchenreiniger, Bad, Küche, Kindergarten, Schule, Geräte, Becken, Kacheln, Toiletten, Fliesen, Kunststoff, Lack, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,411* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 57,40*
€ 68,31
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 56,35*
€ 67,06
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 54,67*
€ 65,06
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 54,52*
€ 64,88
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 53,28*
€ 63,40
pro Kanister
ab 40 Kanister
€ 49,36*
€ 58,74
pro Kanister
ab 60 Kanister
€ 45,44*
€ 54,07
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 34,11*
€ 40,59
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,58*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,80*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,57*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.