Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrollen für Einwegbetten AG-152, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Abdeckrolle AG-152, hochweiss
Abdeckrolle AG-152, hochweiss
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-152
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-152
EAN/GTIN:
     4260038110201
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Abdeckrolle AG-152, 55x38cm hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, geprägt
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Rollendurchmesser: ca. 13 cm
  • Inhalt/Karton: 9 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
55x38cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegenabdeckung weiß, liegen abdeckrollen, ärztekrepp plock, Ärzterolle, Liegenauflage, Rolle, Medizinrolle, super-soft, Auflage, Ärzteabdeckung, Medizinabdeckung, Krepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 9 Rollen (ab € 4,42556* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 57,78*
€ 68,76
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 57,22*
€ 68,09
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 53,12*
€ 63,21
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 52,22*
€ 62,14
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 49,87*
€ 59,35
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 48,77*
€ 58,04
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 46,47*
€ 55,30
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 39,83*
€ 47,40
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
HP-99236
ab € 124,59*
Sonstiges
Plock
AG-266
ab € 38,11*
Sonstiges
Plock
AG-068
ab € 30,26*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,67*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,68*
Sonstiges
Plock
ST-961
ab € 104,70*
Sonstiges
Plock
SC-356
ab € 24,48*
Sonstiges
Plock
AG-094-5
ab € 4,11*
Sonstiges
Plock
AG-801
ab € 17,28*
Sonstiges
Plock
HP-99326
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.