Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelserviette AG-102, hochweiss


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Tafelserviette AG-102, 40x40cm, hochweiss
Tafelserviette AG-102, 40x40cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     9428-32AG102
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-102
EAN/GTIN:
     4260038110782
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Tafelserviette AG-102, 40x40cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 3
  • Falzart: 1/4
  • Blatt-Abmessung: 40 x 40 cm
  • Inhalt/Karton: 4 x 250 = 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
3
Blatt-Abmessung:
40x40cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 3 lagig, papierserviette, papierserviette hochweiß, Zelltuchserviette, Papierservietten
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 12,21*
€ 17,20*
2 Tage
202
pro Kartonage
€ 8,95*
ab € 49,45*
€ 77,79*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 17,20*
€ 20,47
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 16,88*
€ 20,09
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 16,16*
€ 19,23
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 15,72*
€ 18,71
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 15,41*
€ 18,34
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 12,21*
€ 14,53
pro Karton
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,47*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,89*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,63*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.