Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelserviette AG-102, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Tafelserviette AG-102, 40x40cm, hochweiss
Tafelserviette AG-102, 40x40cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-AG-102
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-102
EAN/GTIN:
     4260038110782
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Tafelserviette AG-102, 40x40cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 3
  • Falzart: 1/4
  • Blatt-Abmessung: 40 x 40 cm
  • Inhalt/Karton: 4 x 250 = 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
3
Blatt-Abmessung:
40x40cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 3 lagig, papierserviette, papierserviette hochweiß, Zelltuchserviette, Papierservietten
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,00*
ab € 12,32*
€ 17,25*
Lager 2098
202
pro Kartonage
€ 8,95*
ab € 49,36*
€ 77,30*
Preise: Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 77,30*
€ 91,99
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 76,73*
€ 91,31
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 75,05*
€ 89,31
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 73,33*
€ 87,26
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 67,22*
€ 79,99
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 65,42*
€ 77,85
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 59,48*
€ 70,78
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 49,36*
€ 58,74
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,04936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2098
Versand: Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2098
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,55*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,86*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,62*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.